Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Recycle A4 PP 40 Hüllen grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch Recycle A4 PP 40 Hüllen grün
Sichtbuch Recycle A4 PP 40 Hüllen grün
Sichtbuch Recycle A4 PP 40 Hüllen grün
Sichtbuch Recycle A4 PP 40 Hüllen grün
Sichtbuch Recycle A4 PP 40 Hüllen grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46770055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46770055
EAN/GTIN:
     4002432130627
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Leitz Sichtbuch Recycle
  • Mit 40 Hüllen, fest eingebunden
  • Klimaneutral
  • Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar
  • Leicht, langlebig und wiederverwendbar
  • Dokumentenecht
  • Mit Rückenschild
  • Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett
  • Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP), Einband: 0,5 mm, Hüllen: 0,04 mm
  • Format: für DIN A4, 231 x 310 mm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Dokumentenecht.
Breite:
231 mm
Bruttogewicht:
0.2750 kg
Einbandstärke:
500 mm
erweiterbar:
nein
Farbe:
grün
Höhe:
310 mm
Hüllenanzahl:
40
Hüllenstärke:
40 mic
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Umschlagmaterial:
PP (Polypropylen)
Umweltzeichen:
Klimaneutral
Zertifikat:
Klimaneutral
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 leitz, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 4677, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, klimaneutral, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Sichtmappe, Zeigebuch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,92*
€ 5,40*
1
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 6,14*
1
€ 7,95*
ab € 3,61*
€ 6,22*
1 Tag
46
1
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 6,33*
1 Tag
9
1
€ 4,99*
ab € 3,86*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230055
ab € 4,72*
Ähnlich
Leitz
46220055
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
39080055
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39060055
ab € 1,18*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,96*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,83*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,48*
Ähnlich
Leitz
39150055
ab € 4,96*
Ähnlich
Leitz
39140055
ab € 3,54*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,27*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,66*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,07*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.