Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Wow A4 Kunststoff violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage Wow A4 Kunststoff violett
Briefablage Wow A4 Kunststoff violett
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52263062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263062
EAN/GTIN:
     4002432104369
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Moderner Briefkorb in angesagter Metallic Trendfarbe mit glänzender Oberfläche. Passend zu den Lochern, Heftgeräten, Ordnern, Ringbüchern und Kartonablageprodukten in den WOW Farben
  • Senkrecht oder versetzt stapelbar
  • Extra großer Greifausschnitt für guten Zugriff auf die Unterlagen
  • Platz für Beschriftungsschild
  • Verwendung des Distanzelements (Art. Nr. 5234) möglich
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.285 kg
Farbe:
violett
Farbname:
violett
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
70 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
357 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, leitz ablagekorb a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb lila, 5226, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,66*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 5,67*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 5,73*
1
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 5,85*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60410062
ab € 6,27*
Zubehör
Leitz
60420062
ab € 7,17*
Zubehör
Leitz
60450062
ab € 14,36*
Zubehör
Leitz
55022051
ab € 13,48*
Zubehör
Leitz
55022062
ab € 13,78*
Zubehör
Leitz
50082062
ab € 9,79*
Zubehör
Leitz
50081062
ab € 8,23*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,06*
Zubehör
Leitz
55312062
ab € 11,12*
Zubehör
Leitz
42420062
ab € 4,02*
Zubehör
Leitz
55612062
ab € 15,46*
Zubehör
Leitz
46330062
ab € 5,175*
Zubehör
Leitz
60580062
ab € 9,41*
Zubehör
Leitz
52781062
ab € 5,00*
Zubehör
Leitz
10050062
ab € 4,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.