Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage A4 Standard Plus hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage A4 Standard Plus hellrot
Briefablage A4 Standard Plus hellrot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52270020
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270020
EAN/GTIN:
     4002432101115
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefkorb Standard Plus
  • mehrfach übereinander stapelbar
  • mit Greifausschnitt
  • Material: Polystyrol (PS)
  • für A4
  • Format: 255 x 70 x 360 mm
  • Farbe: hellrot
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Farbe:
hellrot
Farbname:
hellrot
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
70 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage leitz a4 rot, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 5227, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,12*
€ 3,78*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,91*
Lager 467
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,38*
€ 4,20*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 4,20*
2 Tage
14
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,48*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 34,30911*
Zubehör
Leitz
52270001
ab € 2,15*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,07*
Zubehör
Leitz
52910085
ab € 8,98*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.