Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot LEITZ 5227-00-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot LEITZ 5227-00-20
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot LEITZ 5227-00-20
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot LEITZ 5227-00-20
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot LEITZ 5227-00-20
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot LEITZ 5227-00-20
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot LEITZ 5227-00-20
Artikel-Nr.:
     639-603898036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5227-00-20
EAN/GTIN:
     4002432101115
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Standard Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 357 mm. Farbe: hellrot.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
255
Farbe:
hellrot
Greifausschnitt vorhanden:
true
Höhe:
70
Tiefe:
357
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polystyrol
stapelbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage leitz a4 rot, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagekorb-Gestell, Briefablage-Gestell, Briefablagekasten, Briefkorb Gestell, Briefkorb-Gestell, Briefkörbe, Leitz, Plus Briefkörbe, Plus Leitz, Postablage, Postablage-Gestell, Postkorb, Postkorb-Gestell, Postkorbgestell, Schreibtisch-Accessoire, Standard Briefkörbe, Standard Leitz, Ablageboxen, Briefablagekörbe, Sortierablagen, Ablagekörbe
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,12*
€ 3,78*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,91*
11 Tage
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,38*
€ 4,20*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 4,20*
Lager 639
14
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,48*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 34,30911*
Zubehör
Leitz
52270001
ab € 2,15*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,07*
Zubehör
Leitz
52910085
ab € 8,98*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.