Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage A4 Standard Plus A4 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage A4 Standard Plus A4 silber
Briefablage A4 Standard Plus A4 silber
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52270084
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270084
EAN/GTIN:
     4002432374885
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefkorb Standard Plus
  • Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Für A4
  • Format: 255 x 70 x 360 mm
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
70 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
357 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, leitz ablagekorb a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 5227, Ablagekasten, Briefablagekasten, Postablage
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 2,22*
€ 3,50*
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,96*
Lager 467
11
1
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 3,98*
2 Tage
11
1
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 4,06*
1
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 24,08*
Zubehör
Leitz
52370095
ab € 1,88*
Zubehör
Leitz
52330084
ab € 6,92*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,06*
Zubehör
Leitz
24760095
ab € 3,35*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.