Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
induktive Ladestation
>
Artikel
Stifteschale Wow Duo Colour mit Induktionsladegerät weiß/grün
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LEIT53651054
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
53651054
EAN/GTIN:
4002432123766
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Leitz Stifteschale WOW Duo Colour, mit integriertem QI Induktionsladegerät
Für alle Smartphones mit eingebautem Empfänger für kabellose/induktive Ladegeräte oder mit spezieller Induktionshülle
Input: min
5V / 1A & Output: maximal 1A
Laden ohne Kabelgewirr
QI-kompatibel
Mit LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition
Energiersparend: stoppt den Ladevorgang nach vollständigem Ladevorgang
Inklusive USB-Kabel für die Stromversorgung
Hochglänzend
Material: Polystyrol (PS)
Format: 266 x 28 x 101 mm
CE-Zeichen
Farbe: weiß/grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit integriertem QI Induktionsladegerät, für Smartphones mit Induktionshülle. Input: min. 5V / 1A & Output: maximal 1A, LED-Anzeige für die korrekte Ladeposition, inklusive USB-Kabel, hochglänzend
Breite:
266 mm
Farbe:
weiß/grün
Höhe:
28 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
Motiv:
Wow
Tiefe:
101 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
,
Schreibtischbutler
,
Schreibtischorganizer
,
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
Büroschale
,
Federschale
,
Stifteschale
,
Stiftschale
,
Utensilienschale
,
Ladekissen
,
induktive Ladestation
,
kabellose Ladestation
,
stifteköcher grün leitz
,
schreibtisch organizer
,
acryl schreibtisch-organizer
,
5365
,
Butler
,
induktionsladegerät
,
Induktionslader
,
Köcher
,
Schreibgerätebox
,
Schreibgerätebutler
,
Schreibgeräteköcher
,
Schreibgeräteschale
,
schreibtischbutler
,
Stiftbutler
,
Stiftebox
,
Utensilienbox
,
WOW
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 32,48*
Lager 1682
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 26,34*
€ 36,00*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 25,82*
€ 36,62*
Lager 467
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 32,08*
€ 43,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, grün
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, grün
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, grün
Leitz
50082054
ab € 9,87*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, grün
Leitz
50081054
ab € 8,32*
Ähnlich
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, grün
Leitz
46440054
ab € 9,73*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Leitz
46380054
ab € 5,89167*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Leitz
46370054
ab € 5,92167*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Leitz
46410054
ab € 4,11334*
Ähnlich
Collegeblock WOW, A5, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Leitz
46390054
ab € 4,12334*
Ähnlich
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, grün
Leitz
39820054
ab € 1,82*
Ähnlich
Eckspannermappe WOW, A4, PP, violett
Leitz
45990062
ab € 2,92*
Ähnlich
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, grün
Leitz
45890054
ab € 7,82*
Ähnlich
Handgelenkauflage Ergo WOW, höhenverstellbar, weiß/grün
Leitz
65230054
ab € 18,76*
Ähnlich
Klemmbrett WOW, A4, Polystyrol, grün
Leitz
39710054
ab € 4,27*
Ähnlich
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, grün
Leitz
41850054
ab € 1,883*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen