Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchbindemappe impressBind Soft Cover 14,0mm weiß VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchbindemappe impressBind Soft Cover 14,0mm weiß VE=10 Stück
Buchbindemappe impressBind Soft Cover 14,0mm weiß VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT74150001
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     74150001
EAN/GTIN:
     4002432373758
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
  • Buchbindemappe impressBind Soft Cover
  • mit transparentem Vorderdeckel, Rückseite in Leinenoptik
  • für individuelle Gestaltung
  • für A4
  • Rückenbreite: 14 mm, 106-140 Blatt (80g/qm)
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit transparentem Vorderdeckel
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.22 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Esselte
Material:
Pappe
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Buchbindemappen, leitz bindemappe weiß, binde mappen, leitz bindemappen, 7415, Buchbindmappe, Cover, impressbind
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 15,57*
€ 21,85*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 17,98*
€ 25,11*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,19*
€ 27,83*
€ 5,50*
ab € 22,36*
€ 31,49*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 24,03*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
74150035
ab € 15,50*
Ähnlich
Leitz
74150028
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
74150095
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.