Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Office Pro Super-Mikro-Partikelschnitt P6+ 1x5mm 5 Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter IQ Office Pro Super-Mikro-Partikelschnitt P6+ 1x5mm 5 Blatt weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro Super-Mikro-Partikelschnitt P6+ 1x5mm 5 Blatt weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro Super-Mikro-Partikelschnitt P6+ 1x5mm 5 Blatt weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro Super-Mikro-Partikelschnitt P6+ 1x5mm 5 Blatt weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro Super-Mikro-Partikelschnitt P6+ 1x5mm 5 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT80100000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80100000
EAN/GTIN:
     4002432119813
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
  • Leitz IQ Aktenvernichter Office Pro
  • Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern
  • Manuelle Papierzuführung
  • Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie
  • Mit Autoreverse und Auto Start/Stop
  • Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz
  • Dauerbetrieb 4 Stunden
  • Extrem geräuscharm
  • Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern
  • Sicherheitsstufe: Super-Mikro-Partikelschnitt P-6+
  • Blattkapazität: bis zu 5 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 6 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 12000 Papierschnipsel
  • Partikelgröße: 1 x 5 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 30 Liter / 390 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 230 mm
  • Leistungsaufnahme: 450 Watt
  • Geräuschpegel: ca. 58 DbA
  • Gewicht: 22 kg
  • Format: 406 x 589 x 320 mm
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Auffangbehältervolumen:
30 l
Besonderheiten:
Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 6 Minuten. Extrem geräuscharm. Mit Kindersicherung. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Breite:
406 mm
Eingabebreite:
230 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
22 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
58 dB
Höhe:
589 mm
Marke:
Leitz
Motorleistung:
450 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
5 mm
Schneidleistung:
6 Blatt
Schnittbreite:
1 mm
Schnittgröße:
1x5 mm
Sicherheitsstufe:
6
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-6
Tiefe:
320 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, akten-vernichter sicherheitsstufe p 6, großmengen shredder, aktenvernichter 30 liter, 8010, Aktenverichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro, Büro-Aktenverichter, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenverichter, BüroAktenvernichter, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, IQ, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office, Office-Aktenvernichter, Pro, Reißwolf, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Slim, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 874,11*
€ 902,38*
€ 5,50*
ab € 860,96*
€ 902,38*
Frei Haus
ab € 881,42*
€ 914,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,42*
€ 948,47*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 968,07*
€ 999,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,39*
€ 1.189,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,49*
€ 1.187,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,24*
€ 1.174,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,00*
€ 1.160,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 974,99*
€ 1.160,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,07*
€ 1.152,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
80080000
ab € 41,56*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.