Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 4x36mm Partikelschnitt 600 Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 4x36mm Partikelschnitt 600 Blatt weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 4x36mm Partikelschnitt 600 Blatt weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 4x36mm Partikelschnitt 600 Blatt weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 4x36mm Partikelschnitt 600 Blatt weiß
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 4x36mm Partikelschnitt 600 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT80170000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80170000
EAN/GTIN:
     4002432124145
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Leitz Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P4
  • Elektrischer, vollautomatischer Aktenvernichter für große Abteilungen oder Büros ab 20 Benutzern
  • Der zu vernichtende Papierstapel wird einfach in das Gerät eingelegt und das Gerät arbeitet selbstständig
  • Mit PIN-Code-Sperre der Papierkammer für absolute Vertraulichkeit und Sicherheit
  • Mit einzigartiger Funktion für eine saubere Entleerung des Abfallbehälters: Die Schneidewellen laufen nach jedem Vorgang kurz rückwärts um zu verhindern, dass beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Abfallbehälter fallen
  • Automatische Papierzuführung
  • Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie
  • Mit Autoreverse und Auto Start/Stop
  • Mit Infrarot-Sensoranzeige für vollen Abfallbehälter
  • Mit ECO-Schlafmodus wenn das Gerät 3 Minuten nicht benutzt wird
  • Sehr leiser Betrieb
  • Unterschrank mit einfach zu leerendem, herausziehbaren Abfallbehälter ohne Sichtfenster
  • Mit Laufrollen für mehr Mobilität
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
  • Dauerbetrieb: 240 Minuten
  • Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4
  • Blattkapazität automatisch: bis zu 600 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 660 Blatt (70 g/qm) bis zu 400 Papierschnipsel
  • Blattkapazität manuell: bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 16 Blatt (70 g/qm)
  • Partikelgröße: 4 x 36 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 110 Liter / 600 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 223 mm
  • Leistungsaufnahme: 450 Watt
  • Geräuschpegel: ca. 55 DbA
  • Gewicht: 43 kg
  • Format: 510 x 960 x 570 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Auffangbehältervolumen:
110 l
Breite:
510 mm
Bruttogewicht:
43.0000 kg
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
43 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
960 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Leitz
Motorleistung:
450 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
36 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.03 m/s
Schneidleistung:
660 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x36mm mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
570 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, 8017, Aktenverichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, AutoFeed, Büro, Büro-, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter, Optimum, Reißwolf, Rexel, und
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,60*
€ 1.181,17*
Frei Haus
ab € 1.142,29*
€ 1.181,18*
Frei Haus
ab € 1.147,91*
€ 1.182,26*
Frei Haus
ab € 1.233,60*
€ 1.317,32*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.347,36*
€ 1.474,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,82*
€ 1.755,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,88*
€ 1.752,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,06*
€ 1.727,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.391,14*
€ 1.655,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.348,64*
€ 1.604,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,36*
€ 1.603,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80260000
ab € 62,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.