Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Einzelmatte 60x90cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Einzelmatte 60x90cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Einzelmatte 60x90cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Einzelmatte 60x90cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic Einzelmatte 60x90cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MILT17322
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17322
EAN/GTIN:
     4260061898664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
  • Diese nachhaltige Matte mit ihren Kuppelnoppen ist ideal für Trockenarbeitsplätze geeignet.
  • Durch das Modulsystem kann YOGA DOME BASIC über lange Flächen und über Eck verlegt werden.
  • Anwendungsbereiche: an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen, an Kommissionierungs- und Packetierplätzen, in Lagerbereichen (für Gänge und Passagen), Verkaufstheken und Informationsschaltern
  • Die Vorteile auf einen Blick
  • als Einzelmatte oder Modulsystem: Mittel-, End- und Eckstücke werden aneinandergesteckt, so dass der Länge nach beliebig erweitert werden kann (d. h. auch L-Form oder U-Form)
  • wirkt lärmdämmend und senkt den Trittschallpegel
  • isoliert gegen kalte Böden
  • allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko
  • durch Kuppelnoppen auf der Oberfläche hohe Ergonomie
  • schnelle Montage und Demontage
  • ideal für den Einsatz in der Industrie und langen Montagestraßen
  • normale Rutschhemmung / R9 (DIN 51130)
  • gute Drainage und Lüftung / V10 (DIN 51130)
  • YOGA DOME BASIC ist befahrbar (Sackkarren, Handwagen usw.)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
5.5000 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Miltex
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Rutschfestigkeit (DIN 51130):
R9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,97*
€ 30,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,02*
€ 30,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,89*
€ 31,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 23,29*
€ 32,14*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 24,22*
€ 32,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17320
ab € 38,91*
Sonstiges
Miltex
17332
ab € 70,35*
Sonstiges
Miltex
17319
ab € 31,09*
Sonstiges
Miltex
17321
ab € 39,07*
Sonstiges
Miltex
17323
ab € 38,83*
Sonstiges
Miltex
17331
ab € 75,22*
Sonstiges
Miltex
17422
ab € 47,82*
Sonstiges
Miltex
17423
ab € 82,89*
Sonstiges
Miltex
17419
ab € 63,38*
Sonstiges
Miltex
17420
ab € 82,62*
Sonstiges
Miltex
17421
ab € 82,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.