Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Oil Einzelmatte 90x120cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Oil Einzelmatte 90x120cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Oil Einzelmatte 90x120cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Oil Einzelmatte 90x120cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Oil Einzelmatte 90x120cm schwarz
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Oil Einzelmatte 90x120cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MILT17332
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17332
EAN/GTIN:
     4260061898688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
  • Diese nachhaltige Matte mit ihren Kuppelnoppen ist ideal für Arbeitsplätze geeignet, an denen mit Ölen gearbeitet wird.
  • Anwendungsbereiche: an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen, in Lagerbereichen (für Gänge und Passagen)
  • ölbeständig
  • befahrbar mit Sackkaren, Handwagen, etc.
  • wirkt lärmdämmend und senkt den Trittschallpegel
  • isoliert gegen kalte Böden
  • durch Kuppelnoppen auf der Oberfläche hohe Ergonomie
  • allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko
  • ideal für den Einsatz in der Industrie und Montage
  • normale Rutschhemmung / R9 (DIN 51130)
  • gute Drainage und Lüftung / V10 (DIN 51130)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
12.0000 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Miltex
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
90 cm
Produktlänge:
120 cm
Rutschfestigkeit (DIN 51130):
R9
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, noppenmatten, anti-ermüdungsmatte 90cm breit, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Fußbodenmatte, Industriematte, Schutzmatte, Werkstattbank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,22*
€ 95,61*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 95,62*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,82*
€ 95,65*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 80,35*
€ 100,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,65*
€ 101,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17320
ab € 38,95*
Sonstiges
Miltex
17319
ab € 31,04*
Sonstiges
Miltex
17321
ab € 38,94*
Sonstiges
Miltex
17323
ab € 38,83*
Sonstiges
Miltex
17322
ab € 22,10*
Sonstiges
Miltex
17331
ab € 74,71*
Sonstiges
Miltex
17422
ab € 47,96*
Sonstiges
Miltex
17423
ab € 82,37*
Sonstiges
Miltex
17419
ab € 63,36*
Sonstiges
Miltex
17420
ab € 82,72*
Sonstiges
Miltex
17421
ab € 82,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.