Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Wash 60x85cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Wash 60x85cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare Wash 60x85cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare Wash 60x85cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare Wash 60x85cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare Wash 60x85cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#MILT24011
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     24011
EAN/GTIN:
     4260061896684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
  • EAZYCARE WASH zeichnet ein extrem verschleissfester Flor aus, der bis zu 200 Wäschen stand hält.
  • Für stark frequentierte Eingangsbereiche.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • EAZYCARE WASH hält bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen stand
  • durch die hohe Qualität wird EAZYCARE WASH oft von Mietmattenservices genutzt
  • durch die extrem hohe Schmutzaufnahmekapazität und ihre Ölbeständigkeit ist sie vielseitig einsetzbar, u. a. auch an Tankstellen und in der Industrie
  • aus hochwertigem High-Twist-Nylon - schwer entflammbar Bfl/S1
  • Sondergrößen möglich
  • Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
  • strapazierfähig, rutschfest und antistatisch (durch Kohlefasern)
  • UV-resistente Farben
  • verstärkter Gummirand (2,5 mm)
  • 1,5 mm starker Gummirücken / 3 mm verstärkter Gummirücken (Empfehlung bei Verwendung randloser EAZYCARE WASH, z. B. für Aussparungen)
  • für Industriewaschmaschinen geeignet (bis 70 Grad C)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
1.9500 kg
Farbe:
grau
Höhe:
8 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
85 cm
Rutschhemmende Unterseite (DIN EN ISO 13287):
ja
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 39,03*
€ 52,04*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,31*
€ 52,20*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,25*
€ 52,53*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 40,76*
€ 54,55*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 42,42*
€ 59,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
24025
ab € 89,48*
Sonstiges
Miltex
24024
ab € 89,51*
Sonstiges
Miltex
24022
ab € 89,52*
Sonstiges
Miltex
24021
ab € 89,47*
Sonstiges
Miltex
24035
ab € 147,06*
Sonstiges
Miltex
24034
ab € 146,06*
Sonstiges
Miltex
24032
ab € 145,91*
Sonstiges
Miltex
24031
ab € 146,40*
Sonstiges
Miltex
24045
ab € 193,27*
Sonstiges
Miltex
24044
ab € 192,65*
Sonstiges
Miltex
24042
ab € 191,87*
Sonstiges
Miltex
24041
ab € 191,54*
Sonstiges
Miltex
24015
ab € 38,47*
Sonstiges
Miltex
24014
ab € 38,36*
Sonstiges
Miltex
24012
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.