Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 60 x 85 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 60 x 85 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash grau 60 x 85 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104396
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     24011
EAN/GTIN:
     4260061896684
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte EAZYCARE Wash, 600x850 mm

Nylon-Schmutzfangmatte
Sicherer Halt mit elastischer Nitrilgummi-Rückseite.
Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Fasst ca. 3–4 l Wasser je m².
Ausführung
Waschbar: bis 60°.
Materialstärke: 8 mm.
Gewicht: 2,6 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 39,03*
€ 52,04*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,31*
€ 52,20*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,25*
€ 52,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 40,76*
€ 54,55*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 42,42*
€ 59,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
24025
ab € 89,48*
Sonstiges
Miltex
24024
ab € 89,51*
Sonstiges
Miltex
24022
ab € 89,52*
Sonstiges
Miltex
24021
ab € 89,47*
Sonstiges
Miltex
24035
ab € 147,06*
Sonstiges
Miltex
24034
ab € 146,06*
Sonstiges
Miltex
24032
ab € 145,91*
Sonstiges
Miltex
24031
ab € 146,40*
Sonstiges
Miltex
24045
ab € 193,27*
Sonstiges
Miltex
24044
ab € 192,65*
Sonstiges
Miltex
24042
ab € 191,87*
Sonstiges
Miltex
24041
ab € 191,54*
Sonstiges
Miltex
24015
ab € 38,47*
Sonstiges
Miltex
24014
ab € 38,36*
Sonstiges
Miltex
24012
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.