Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerdrehsäule Depotfile 80 4 Etagen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerdrehsäule Depotfile 80 4 Etagen weiß
Ordnerdrehsäule Depotfile 80 4 Etagen weiß
Ordnerdrehsäule Depotfile 80 4 Etagen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#MOLL428174
Hersteller:
     moll Funktionsmöbel
Herst.-Nr.:
     428174
EAN/GTIN:
     4042984142549
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal moll
  • Aufbewahrung und Archivierung von verschiedensten Utensilien vom Ordner bis Zeitschriften
  • sie ist besonders geeignet für Ablagegut, das keilförmig abgelegt werden kann
  • Depotfile ist die perfekte kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Ablageregalen, da sie viel Ablagegut platzsparend unterbringt, keine Wandfläche und nur sehr wenig Nutzfläche benötigt
  • Säule komplett drehbar für DIN-A4 Ordner (optional auch für Folioformate erhältlich)
  • durch Aufbauetagen nachträglich erweiterbar
  • Belastbarkeit pro Etage: 75 kg
  • Material Fußkreuz: Stahl, lackiert
  • Material Grundboden: melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatte, weiß-Material mittelrohr: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
4
Bruttogewicht:
54.9000 kg
Durchmesser Drehsäule:
80 cm
Etagen einzeln drehbar:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
1580 mm
Höhe der Drehsäule:
158 cm
Marke:
Moll
maximales Fassungsvermögen (Ordner):
96
Weitere Suchbegriffe: drehregal, ordnerdrehsäule 96 ordner, Aktenrondell, Archivsäule, Depotfile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,67*
€ 544,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,58*
€ 535,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,09*
€ 509,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,45*
€ 459,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 375,30*
€ 446,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
moll Funktionsmöbel
428172
ab € 256,13*
Ähnlich
moll Funktionsmöbel
428173
ab € 303,38*
Ähnlich
moll Funktionsmöbel
428175
ab € 401,19*
Ähnlich
moll Funktionsmöbel
428176
ab € 449,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.