Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerdrehsäule Depotfile 80 5 Etagen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerdrehsäule Depotfile 80 5 Etagen weiß
Ordnerdrehsäule Depotfile 80 5 Etagen weiß
Ordnerdrehsäule Depotfile 80 5 Etagen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#MOLL428175
Hersteller:
     moll Funktionsmöbel
Herst.-Nr.:
     428175
EAN/GTIN:
     4042984142556
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal moll
  • Aufbewahrung und Archivierung von verschiedensten Utensilien vom Ordner bis Zeitschriften
  • sie ist besonders geeignet für Ablagegut, das keilförmig abgelegt werden kann
  • Compactfile ist die perfekte kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Ablageregalen, da sie viel Ablagegut platzsparend unterbringt, keine Wandfläche und nur sehr wenig Nutzfläche benötigt
  • Säule komplett drehbar für DIN-A4 Ordner (optional auch für Folioformate erhältlich)
  • durch Aufbauetagen nachträglich erweiterbar
  • Belastbarkeit pro Etage: 75 kg
  • stabiles 5-armiges Fußkreuz
  • Kantenprofile in wertigem Alu-Look
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
5
Bruttogewicht:
63.9000 kg
Durchmesser Drehsäule:
80 cm
Etagen einzeln drehbar:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
1930 mm
Höhe der Drehsäule:
193 cm
Marke:
Moll
maximales Fassungsvermögen (Ordner):
120
Weitere Suchbegriffe: drehregal, ordnerdrehsäule 120 ordner, Aktenrondell, Archivsäule, Depotfile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,66*
€ 596,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,86*
€ 593,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,61*
€ 577,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,12*
€ 535,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 437,03*
€ 520,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
moll Funktionsmöbel
428172
ab € 256,13*
Ähnlich
moll Funktionsmöbel
428173
ab € 303,38*
Ähnlich
moll Funktionsmöbel
428174
ab € 354,01*
Ähnlich
moll Funktionsmöbel
428176
ab € 449,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.