Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1905330 Herst.-Nr.: 1905330 EAN/GTIN: 5028252526166 |
| |
|
| | |
| - Nobo Starterkit für Glastafeln
- Inhalt: 11 Teile
- Bestehend aus: 4 trocken abwischbaren Marker (rot, blau, grün, schwarz), 1 Tafelwischer, 1 Mikrofaser-Reinigungstuch, 4 extrastarke Seltenerdmagnete Durchmesser 32 mm, 1 Reinigungsschaum 150 ml
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Inhalt: 11 Teile: 4 trocken abwischbaren Marker (rot, blau, grün, schwarz), 1 Tafelwischer, 1 Mikrofaser-Reinigungstuch, 4 extrastarke Seltenerdmagnete Ø 32 mm, 1 Reinigungsschaum 150 ml. | Marke: | Nobo | Packungsinhalt: | 11 Teile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasboardmarker, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, glas whiteboard, Glastafel, Set, Starter, Starter-Set, Starterkit, Starterset |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,74* | € 76,36* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 58,03* | € 77,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 59,12* | € 78,86* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,17* | € 92,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|