Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Artikel
Magnet rund 32mm VE=10 Stück schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#NOBO1915298
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915298
EAN/GTIN:
5028252611206
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Nobo Magnet rund 32 mm
Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4)
Flacher Magnet zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen
Durchmesser: 32 mm
Inhalt: 10 Stück
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1570 kg
Durchmesser:
32 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Marke:
Nobo
Packungsinhalt:
10
... >
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Magnete
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Rundmagnet
,
whiteboard magnettafel nobo
,
magnet board
,
magnet-tafel nobo
,
Kraftmagnet
,
Magnet
,
Nobo
,
Tafelmagnet
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,81*
€ 4,63*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,32*
€ 5,76*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 31,31*
€ 44,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,332* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magnet rund, 32 mm, 10 Stück, blau
Nobo
1915299
ab € 2,81*
Ähnlich
Magnet rund, 32 mm, 10 Stück, gelb
Nobo
1915302
ab € 2,69*
Ähnlich
Magnet rund, 32 mm, 10 Stück, grün
Nobo
1915303
ab € 2,69*
Ähnlich
Magnet rund, 32 mm, 10 Stück, rot
Nobo
1915300
ab € 2,81*
Ähnlich
Magnet rund, 32 mm, 10 Stück, sortiert
Nobo
1915304
ab € 2,69*
Ähnlich
Magnet rund, 32 mm, 10 Stück, weiß
Nobo
1915301
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen