Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker Glide Keilspitze VE=4 Stück sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boardmarker Glide Keilspitze VE=4 Stück sortiert
Boardmarker Glide Keilspitze VE=4 Stück sortiert
Boardmarker Glide Keilspitze VE=4 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915393
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915393
EAN/GTIN:
     5028252612982
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Nobo Glide Boardmarker
  • Mit großer Keilspitze
  • Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards
  • Schnell trocknende und geruchsarme Tinte
  • Kräftige und gut sichtbare Farbe
  • Für trocken abwischbare, nicht poröse Oberflächen wie Glas, Emaille und Melamin
  • Strichstärke: 10 mm
  • Inhalt: 4 Stück
  • Farbe: sortiert: je 1 Stück in rot, blau, grün und schwarz
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig
Bruttogewicht:
0.2200 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
blau, grün, rot, schwarz
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Nobo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
blau, grün, rot, schwarz
Spitzenart:
Keilspitze
Strichbreite:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915389
ab € 16,67*
Ähnlich
Nobo
1915391
ab € 16,66*
Ähnlich
Nobo
1915390
ab € 16,65*
Ähnlich
Nobo
1915388
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.