Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbruchmelder VA 200 VE=2 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasbruchmelder VA 200 VE=2 Stück weiß
Glasbruchmelder VA 200 VE=2 Stück weiß
Glasbruchmelder VA 200 VE=2 Stück weiß
Glasbruchmelder VA 200 VE=2 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM5977
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5977
EAN/GTIN:
     4030152059775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Glasbruchsensor
Glasbruchmelder
Glasbruchsensor
glasbruchsensor olympia
  • 2er Set
  • Alarm wird durch Erschütterung ausgelöst
  • Alarmlautstärke 85 dB
  • Batteriebetrieb 3x LR44 (pro Sensor, im Lieferumfang erhalten)
  • für die Montage an Fenster und Türen u.v.m
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.11 kg
Durchmesser:
60 mm
Einsatzzweck:
Überwachung
Erkennungsmethode:
Erschütterungssensor
Farbe:
weiß
Höhe:
20 mm
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2x Glasbruchmelder VA200, 6x LR44 Batterien, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: fenster glasbruchsensor, Alarmanlage, Alarmset, Einbruchmelder, Einbruchsicherung, Erschütterungsmelder, Fensterkontakt, Glasbruch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,02*
€ 4,65*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,37*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,21*
€ 6,46*
1 Tag
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,69*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5993
ab € 9,26*
Zubehör
Olympia
5995
ab € 6,68*
Zubehör
Olympia
5967
ab € 2,71*
Zubehör
Olympia
5976
ab € 7,57*
Zubehör
Olympia
6020
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.