Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM6020 Herst.-Nr.: 6020 EAN/GTIN: 4030152060207 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem Brandrauch und Kohlenmonoxid
- Zur Verwendung in Wohn-, Schlaf- und Heizräumen etc.
- Einfache Installation
- Max. Abdeckung pro Warnmelder 40qm
- Photoelektronische und elektrochemische Sensortechnik
- Lebensdauer der Sensoren 10 Jahre ab Produktionsdatum
- Selbstprüfungsfunktion mit Akustische Signalisierung bei Funktionsstörung
- Warnung bei niedrigem Batterielade-zustand bzw. Ende der Lebensdauer
- Alarm-Lautstärke 85 dB mit Anti-Shock-Funktion: in den ersten 10 Sekunden Alarm mit 80 dB, danach 85 dB
- Unterschiedliche Alarm-Töne für Rauch- und CO-Alarm
- Alarmunterdrückung für 5 Minuten über großen Druckknopf
- Konform nach EN 14604-2005+AC2008 & EN 50291-1:2010+A1:2012
- Temperaturbereich 0 bis 40 Grad C
- Luftfeuchtigkeit: 30%% - 93%%
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.2650 kg | Durchmesser: | 134 mm | Einsatzzweck: | Überwachung | Erkennungsmethode: | Photoelektronische und elektrochemische Sensortechnik | Farbe: | weiß | Höhe: | 40 mm | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 1x Rauch und CO-Warnmelder inkl. Batterie, 1x Befestigungsmaterial |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alarmanlage, Alarmset, CO, CO-Sensor, CO-Warner, COSensor, COWarner, Kohlenminoxid, Kohlenminoxid-Warner, KohlenminoxidWarner, Sensor, Warner, Warnmelder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 25,68* | € 35,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 34,89* | € 47,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 36,17* | € 48,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|