Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM9130 Herst.-Nr.: 9130 EAN/GTIN: 4030152091300 |
| |
|
| | |
| - Ölpapier für alle Arten von Aktenvernichtern
- Zum Reinigen und Schmieren des Schneidwerkes Ihres Aktenvernichters
- Verlängert die Lebensdauer des Geräts
- Perfekt dosiertes Pflegemittel, Öl auf pflanzlicher Basis
- Einfach zu benutzen, keine Rückstände
- Handhabung:
- Ölblatt für Aktenvernichter - Nicht aufreißen!
- Leeren des Papierkorbes empfohlen
- Führen Sie das Ölpapier in den Papier-Schlitz ein und starten Sie das Schneidewerk
- Nun wird das Blatt zerschnitten und das Öl tritt aus
- Anschließend das Gerät ca. 10 Sekunden im Rücklaufbetrieb laufen lassen
- Sie können den Aktenvernichter wieder normal gebrauchen
- Umschlagstasche enthält 12 Blatt Ölpapier in der Größe A5
Weitere Informationen: | | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.16 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 210 mm | Marke: | Olympia | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 12 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölpapierstreifen, olymp ölpapier, ölpapier, Aktenvernichter, Aktenvernichter-Öl, Aktenvernichter-Spezialöl, Aktenvernichteröl, AktenvernichterSpezialöl, Öl, Reißwolf, Reißwolf-Öl, Reißwolf-Spezialöl, Reißwolföl, Reißwolfspezialöl, Schneidwerk, Schneidwerk-Spezialöl, SchneidwerkSpezialöl, Spezialöl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,34* | € 9,15* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 6,35* | € 9,16* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,91* | € 9,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,06* | € 10,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Blätter (ab € 0,57584* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|