Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-271119 Herst.-Nr.: 9130 EAN/GTIN: 4030152091300 |
| |
|
| | |
| Ölpapier für alle Arten von Aktenvernichtern Zum Reinigen und Schmieren des Schneidwerkes Ihres Aktenvernichters Verlängert die Lebensdauer des Geräts Perfekt dosiertes Pflegemittel, Öl auf pflanzlicher Basis Einfach zu benutzen, keine Rückstände. Handhabung: - Ölblatt für Aktenvernichter - Nicht aufreißen ! - Leeren des Papierkorbes empfohlen Führen Sie das Ölpapier in den Papier-Schlitz ein und starten Sie das Schneidewerk - Nun wird das Blatt zerschnitten und das Öl tritt aus - Anschließend das Gerät ca. 10 Sekunden im Rücklaufbetrieb laufen lassen - Sie können den Aktenvernichter wieder normal gebrauchen Weitere Informationen: | | weight: | 0.156 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.190 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,34* | € 9,15* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 6,35* | € 9,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,91* | € 9,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,06* | € 10,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Blätter (ab € 0,52834* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|