Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deskorganizer 12 Fächer Classic rot 1-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deskorganizer 12 Fächer Classic rot 1-12
Deskorganizer 12 Fächer Classic rot 1-12
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2414101
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24141-01
EAN/GTIN:
     4013951008052
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Deskorganizer
  • für Dokumente im Format A4
  • 12 Fächer
  • Classic
  • rot
  • aus strapazierfähigem Pressspan
  • mit zusätzlichem Verschluss mit Gummizug
  • dehnbarem Rücken für besonders hohes Füllvermögen
  • farbigem Griffregister für schnellen Zugriff auf Unterlagen
  • individuell beschriftbarem Einsteckschild
  • Aufdruck 1-12
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Besonderheiten:
mit Aufdruck 1-12 und farbigem Griffregister, dehnbarem Rücken und beschriftbarem Einsteckschild
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Einbandmaterial:
Pressspan
Farbe:
rot
Farbe der Blätter:
4-farbig
Farbe des Einbandes:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, pagna ordnungsmappe 12 fächer rot, faltmappe, fächermappe 12 fächer, 24141, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 7,13*
1
€ 6,78*
ab € 4,54*
€ 7,23*
2 Tage
27
1
€ 2,90*
ab € 4,88*
€ 7,64*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 5,02*
€ 7,90*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24141-04
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
59120035
ab € 9,16*
Ähnlich
Pagna
24141-02
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.