Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Deskorganizer Classic 12 Fächer 1-12 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PAGNA Deskorganizer Classic 12 Fächer 1-12 rot
PAGNA Deskorganizer Classic 12 Fächer 1-12 rot
Artikel-Nr.:
     832-309595
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24141-01
EAN/GTIN:
     4013951008052
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Der Deskorganizer Classic mit 12 Fächern und schwarzem Gummizugverschluss sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das stabile Griffregister in kräftigen Farben einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlagen erlaubt, zeichnet sich der Deskorganizer aufgrund seines dehnbaren Rückens durch ein hohes Füllvermögen aus. Das numerisch bedruckte Einsteckschild erlaubt des Weiteren eine individuelle Beschriftung.
Weitere Informationen:
weight:
0.336 kg
height:
0.020 m
width:
0.230 m
depth:
0.320 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 7,13*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,54*
€ 7,23*
2 Tage
27
1
€ 2,90*
ab € 4,88*
€ 7,64*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 5,02*
€ 7,90*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24141-04
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
59120035
ab € 9,16*
Ähnlich
Pagna
24141-02
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.