Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ordnungsmappe 24141-02 DIN A4 Pressspankarton Gummiband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7019244
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7019244
Artikel-Nr.:
     94QG7-7019244
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24141-02
EAN/GTIN:
     4013951008090
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
PAGNA Ordnungsmappe. Anzahl Hüllen: 12. Anzahl Register: 12-teilig. Ausführung: 12-teilig. Beschriftbar: Ja. Breite: 230 mm. Farbe: Blau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 338 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 320 mm. Material: Pressspan. Modell: 2414102. Registertyp: Blanko. Tabfarbe: Farbig sortiert. Textfeld: Nein. Tiefe: 10 mm. VE: Stück. Verschlussart: Gummiband. Öffnung: Rechts.
Weitere Informationen:
Gewicht:
338 g
Farbe:
Blau
Höhe:
320 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
10 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 7,13*
1
€ 6,78*
ab € 4,54*
€ 7,23*
Lager 94QG7
27
1
€ 2,90*
ab € 4,88*
€ 7,64*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 5,02*
€ 7,90*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24141-04
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
59120035
ab € 9,16*
Ähnlich
Pagna
24141-02
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.