Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Deskorganizer A4 7 Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe Deskorganizer A4 7 Fächer schwarz
Ordnungsmappe Deskorganizer A4 7 Fächer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN44171-04
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44171-04
EAN/GTIN:
     4013951006218
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Deskorganizer mit Eckspanngummi, dehnbarem Rücken
  • farbigem Griffregister, mit Polyesterfolie verstärkt
  • farbige Kartoneinlage zur Beschriftung und blanko Ersatzeinlage zur individuellen Beschriftung am PC
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Besonderheiten:
dehnbarer Rücken
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.384 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
farbig
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, fächermappe schwarz pagna, faltmappe, faltmappe schwarz, 44171, Eckspanner, Eckspanner-Fächermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerFächermappe, EckspannerOrdnungsmappe, Fächerbox, Gummizug, Gummizug-Fächermappe, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugFächermappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ord, Ordnungs, OrdnungsMappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,79*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,76*
€ 9,00*
1
€ 7,95*
ab € 5,57*
€ 9,00*
3 Tage
13
1
€ 5,49*
ab € 5,92*
€ 9,23*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,36*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44171-01
ab € 5,47*
Ähnlich
Pagna
44171-02
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.