Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe schwarz 7teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897509023
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44171-04
EAN/GTIN:
     4013951006218
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Deskorganizer, mit Eckspanngummi, dehnbarem Rücken, farbigem Griffregister, mit Polyesterfolie verstärkt, eingelegte farbige Kartoneinlage zur Beschriftung + blanko Ersatzeinlage zur individuellen Bedruckung über den PC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Farbe:
schwarz
Format:
A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Breite:
238 mm
Höhe:
327 mm
Material:
Karton mit schmutzabweisendem satinmatten laminierten Papier überzogen
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, fächermappe schwarz pagna, faltmappe, faltmappe schwarz, Eckspannmappen, Aktenmappen, Flügelmappen, Einlegemappen, Jurismappen, Einschlagmappen, Gummizugmappen, Ordnungsmappen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,79*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,76*
€ 9,00*
1
€ 7,95*
ab € 5,57*
€ 9,00*
Lager 690
13
1
€ 5,49*
ab € 5,92*
€ 9,23*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,36*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44171-01
ab € 5,47*
Ähnlich
Pagna
44171-02
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.