Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe schwarz 7teilig PAGNA 44171-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe schwarz 7teilig PAGNA 44171-04
Ordnungsmappe schwarz 7teilig PAGNA 44171-04
Ordnungsmappe schwarz 7teilig PAGNA 44171-04
Ordnungsmappe schwarz 7teilig PAGNA 44171-04
Ordnungsmappe schwarz 7teilig PAGNA 44171-04
Ordnungsmappe schwarz 7teilig PAGNA 44171-04
Ordnungsmappe schwarz 7teilig PAGNA 44171-04
Artikel-Nr.:
     639-897509023
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44171-04
EAN/GTIN:
     4013951006218
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Deskorganizer, mit Eckspanngummi, dehnbarem Rücken, farbigem Griffregister, mit Polyesterfolie verstärkt, eingelegte farbige Kartoneinlage zur Beschriftung + blanko Ersatzeinlage zur individuellen Bedruckung über den PC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Ausführung der Tabe:
verstärkt
Breite:
238
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
sortiert
Höhe:
327
Material des Einbandes:
Karton
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, fächermappe schwarz pagna, faltmappe, faltmappe schwarz, Sammelmappen, Unterteilungsmappen, Ordnungsmappen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,79*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,76*
€ 9,00*
1
€ 7,95*
ab € 5,57*
€ 9,00*
3 Tage
13
1
€ 5,49*
ab € 5,92*
€ 9,23*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,36*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44171-01
ab € 5,47*
Ähnlich
Pagna
44171-02
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.