Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Sharpie Fine 1,0 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sharpie Markierstift, Permanentmarker, Fein, Rot, Spitzenform: Rund
Artikel-Nr.:
     467-#PAPES0810940
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0810940
EAN/GTIN:
     3501170810941
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Permanentmarker Sharpie Fine
  • Art der Schreibflüssigkeit: permanente Tinte, wasserfest, lichtbeständig gegeben
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Ausführung der Spitze: Fein (1,0mm) / die belastbare Spitze verhindert eine schnelle Abnutzung
  • Material des Schaftes: robustes Polypropylen - beugt Verdunstung der Spitze vor
  • Kappe umsteckbar
  • Clip vorhanden
  • Farbe des Schaftes: grau (Kappe und Griffzone in Schreibfarbe)
  • Strichstärke: F
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: Rot
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Bruttogewicht:
0.012 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rot
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Marke:
Papermate
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grau/ in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
Rot
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Permanentmarker
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Permanent Marker, Permanentmarker, Tiefkühl-Marker, Tiefkühlmarker, deco marker, Filzstift, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 2,95*
Lager 467
467
1
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 3,03*
12
€ 8,95*
ab € 2,41667*
€ 3,60*
1
€ 6,78*
ab € 12,87*
€ 18,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharpie
S0810840
ab € 1,79*
Zubehör
Sharpie
S0949850
ab € 4,39*
Zubehör
Sharpie
S0945720
ab € 1,26*
Zubehör
Sharpie
S0811100
ab € 1,69*
Zubehör
Sharpie
S0810930
ab € 0,09059*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.