Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Dolce Gusto 160x230cm dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppich Dolce Gusto 160x230cm dunkelgrau
Teppich Dolce Gusto 160x230cm dunkelgrau
Teppich Dolce Gusto 160x230cm dunkelgrau
Teppich Dolce Gusto 160x230cm dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFTDOL160X23011
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TDOL160X230.11
EAN/GTIN:
     3660141914504
Suchbegriffe:
Spielteppich
Teppich
paperflow teppich
teppich dunkelgrau
  • Für alle Einrichtungsstile
  • sehr weiches und angenehmes Gewebe
  • waschbar bis 40 Grad Celsius
  • Florhöhe: 12mm
  • Herstellungsart: getuftet
  • material: 100% Polypropylen
  • zweifarbiges Garn
  • fusselt nicht
  • weiches Rückenmaterial
  • pflegeleicht
  • für Waschmaschine und Trockener geeignet
  • für Fußbodenheizung geeignet
  • Logistik: verpackt in hochbeständiger transparenter Kunststofffolie
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
5.4200 kg
Farbe:
dunkelblau
Marke:
Paperflow
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
160 cm
Produktlänge:
230 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Indoorteppich, Outdoorteppich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 87,33*
€ 120,00*
€ 4,95*
ab € 99,01*
€ 123,57*
Lager 467
355 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 130,71*
€ 168,01*
€ 2,95*
ab € 188,50*
€ 235,15*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 253,74*
€ 300,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
1 Stück enthält 4 m² (ab € 32,6775* pro m²)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.02
ab € 87,79*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.26
ab € 113,83*
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.23
ab € 168,63*
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.13
ab € 170,10*
Ähnlich
Paperflow
MDE80.13.23
ab € 210,26*
Ähnlich
MEET_by_Paperflow
MDE80.13.13
ab € 205,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.