Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel mit Zugband 120 Liter 45 mic. grau VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimerbeutel mit Zugband 120 Liter 45 mic. grau VE=10 Stück
Mülleimerbeutel mit Zugband 120 Liter 45 mic. grau VE=10 Stück
Mülleimerbeutel mit Zugband 120 Liter 45 mic. grau VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PAPY2039919
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     9100000838
EAN/GTIN:
     4260123533373
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Mülleimerbeutel mit Logo-Print.
  • Secolan Mülleimerbeutel und -säcke auf Rolle, mit Zugband, besonders reißfest durch COEX-Folie (mehrschichtige Folie), hohe und gleichbleibende Qualität.
  • Durch die Herstellung der Folien aus 100% umweltverträglichem Recycling-Polyethylen schließt sich nicht nur der Wertstoffkreislauf, sondern man spart auch noch 55% CO2-Ausstoß gegenüber dem Einsatz von Neuwaren-Folien gleicher Stärken.
  • Somit haben sich die beiden Marken die Auszeichnung des Blauen Engel wirklich verdient.
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.6200 kg
Farbe:
grau
Fassungsvermögen:
120 l
Höhe:
1050 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
45 mic
Packungsinhalt:
10 Stück
Produktbezeichnung:
Mülleimerbeutel
Umweltzeichen:
Blauer Engel
GPSR:
OVOL Papier Deutschland GmbH, Osterbekstr., 90a, 22083, Hamburg, Deutschland, www.ovol.de, gpsr@ovol.de, +49 4072708292
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1033
€ 5,87*
ab € 2,93*
€ 4,59*
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 4,59*
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.