Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Biomüllbeutel
>
Artikel
Abfallsack recycelbar Auto+ 40l VE=20 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#REXE1765029EU
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
1765029EU
EAN/GTIN:
5028252316354
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Rexel Abfallsack Recycelbar
Für Rexel Aktenvernichter
Praktischer Selbstverschluss mit Klebebändern für eine saubere und effiziente Entsorgung, da sich Sack und Inhalt komplett recyceln lassen
Für Gerätetyp: Auto+ 300M, Auto+ 300X, Auto+ 300X SmarTech
Fassungsvermögen: 40 Liter
Material: Papier, recycelbar
Inhalt: 20 Stück
Weitere Informationen:
Auffangbehältervolumen:
40 l
Besonderheiten:
recycelbar, praktischer Selbstverschluss mit Klebebändern für eine saubere und effiziente Entsorgung, da sich Sack und Inhalt komplett recyceln lassen
Farbe:
braun
Marke:
Rexel
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
... >
Büromaschinen, -zubehör
>
Aktenvernichter und -zubehör
>
Aktenvernichterzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Bioabfallsäcke
,
Biomüll-Beutel
,
Biomüll-Sack
,
Biomüllbeutel
,
Biomüllsäcke
,
Kompostbeutel
,
Abfallbeutel
,
Abfalltüten
,
Müllbeutel
,
Mülleimerbeutel
,
Mülltüten
,
Papierabfallsäcke
,
Papiersack
,
Abfallsack für Aktenvernichter
,
Auffangbeutel
,
Schnittgutsack
,
abfallbeutel 40l
,
abfallbeutel
,
rexel abfallbeutel
,
Abfallsack
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter-Abfallsack
,
Aktenvernichter-Auffangbeutel
,
Aktenvernichter-Dauerplastiksack
,
AktenvernichterAbfallsack
,
AktenvernichterAuffangbeutel
,
AktenvernichterDauerplastiksack
,
Dauerplastiksack
,
für
,
Papier
,
Papier-Abfallsack
,
PapierAbfallsack
,
Plastikabfallsack
,
Plastiksack
,
Recycelbar
,
Recycelbarer
,
Rexel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 52,14*
€ 71,35*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 50,37*
€ 71,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,35*
€ 84,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,32*
€ 83,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,88*
€ 80,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,37*
€ 77,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,57*
€ 74,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,56*
€ 74,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,14*
€ 62,05
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,607* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abfallsack Recycelbar, AutoFeed, 20l, 20St
Rexel
1765028EU
ab € 18,55*
Sonstiges
Abfallsack Recycelbar, AutoFeed, 26l, 20St
Rexel
2102577
ab € 27,36*
Sonstiges
Abfallsack Recycelbar, AutoFeed, 80l, 50St
Rexel
2105902
ab € 153,93*
Sonstiges
Abfallsack Recycelbar, Mercury, 115l, 50St
Rexel
2102248
ab € 169,78*
Sonstiges
Abfallsack Recycelbar, Mercury, 30l, 20St
Rexel
2102063
ab € 22,10*
Sonstiges
Abfallsack Recycelbar, Mercury, 32l, 50St
Rexel
2102505
ab € 73,75*
Sonstiges
Abfallsack Recycelbar, Mercury, 70l, 50St
Rexel
2102442
ab € 136,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen