Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum X312-SL Partikelschnitt 5x42mm P-3 12 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Momentum X312-SL Partikelschnitt 5x42mm P-3 12 Blatt schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL Partikelschnitt 5x42mm P-3 12 Blatt schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL Partikelschnitt 5x42mm P-3 12 Blatt schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL Partikelschnitt 5x42mm P-3 12 Blatt schwarz
Aktenvernichter Momentum X312-SL Partikelschnitt 5x42mm P-3 12 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2104574EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104574EU
EAN/GTIN:
     5028252523332
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Rexel Aktenvernichter Momentum X312-SL
  • Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern
  • Manuelle Papierzuführung
  • Schlankes, platzsparendes Design
  • Mit Auto Start/Stop-Funktion
  • Bis zu 6 Minuten Laufzeit
  • Mit Touch-Panel-Steuerung: einfache Steuerung, mit Sperrfunktion
  • Mit Anti-Papierstau-Technik: bei Zufuhr zu vieler Blätter stoppt das Gerät automatisch und das Papier wird wieder ausgeführt
  • Leiser Betrieb
  • Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern
  • Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-3
  • Blattkapazität: bis zu 12 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 13 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 200 Papierschnipsel
  • Partikelgröße: 5 x 42 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 200 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 220 mm
  • Leistungsaufnahme: 280 Watt
  • Geräuschpegel: ca. 62 DbA
  • Gewicht: 6,5 kg
  • Format: 255 x 375 x 370 mm
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Auffangbehältervolumen:
23 l
Besonderheiten:
Schlankes, platzsparendes Design. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Bis zu 6 Minuten Laufzeit. Mit Touch-Panel-Steuerung: mit Sperrfunktion. Mit Anti-Papierstau-Technik. Leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Breite:
255 mm
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
6.5 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
62 dB
Höhe:
375 mm
Marke:
Rexel
Motorleistung:
280 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
42 mm
Schneidleistung:
13 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
5 mm
Schnittgröße:
5x42 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
370 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 3 partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Aktenverichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro, Büro-, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter, Home, Home-Office, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOffice, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, M510, M515, Momentum, Office, Office-Aktenvernichter, Persönlicher, Reißwolf, S206, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, SL, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter, und, X308, X312, X312-SL, X312SL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 127,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,82*
€ 127,10*
€ 5,50*
ab € 99,61*
€ 128,37*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 100,38*
€ 128,37*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 107,41*
€ 135,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.