Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2 Streifenschnitt 15 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1535 P2, Streifenschnitt, 15 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2104586EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104586EU
EAN/GTIN:
     5028252614825
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Rexel Aktenvernichter ProMax RSS1535 P2
  • Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern
  • Manuelle Papierzuführung
  • Dauerbertrieb 15 Minuten
  • Manuelle und Auto-Reverse Funktion
  • LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz
  • Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern
  • Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2
  • Blattkapazität: bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 17 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 40 Papierschnipsel
  • Partikelgröße: 6 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 35 Liter / 300 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 33 mm/Sekunden für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 220 mm
  • Leistungsaufnahme: 260 Watt
  • Geräuschpegel: ca. 70 DbA
  • Gewicht: 5,7 kg
  • Format: 560 x 345 x 245 mm
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Auffangbehältervolumen:
35 l
Besonderheiten:
Dauerbertrieb 15 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes.
Breite:
560 mm
Bruttogewicht:
6.945 kg
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
5.7 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
70 dB
Höhe:
345 mm
Marke:
Rexel
Motorleistung:
260 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.033 m/s
Schneidleistung:
15 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
6 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P2
Tiefe:
245 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, akten-vernichter rexel, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Aktenverichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro, Büro-, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office-Aktenvernichter, P2, Persönlicher, ProMax, QS, Reißwolf, Rexel, RSS1535, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter, und
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 135,69*
€ 171,06*
€ 5,50*
ab € 134,75*
€ 174,32*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 140,40*
€ 177,31*
Frei Haus
ab € 143,27*
€ 180,53*
€ 4,95*
ab € 141,86*
€ 185,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.