Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Schneidblock-Öl
>
Artikel
Öl für Aktenvernichter 1000ml
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#REXE4400050
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
4400050
EAN/GTIN:
5028252009737
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Öl
Aktenvernichteröl
Schneidblock-Öl
Schneidwalzen-Öl
Rexel Öl für Aktenvernichter
Gebrauchsfertiges Rexel Öl für Rexel Aktenvernichter mit breitem Eingabeschacht und automatischem Ölsystem
Nicht entflammbar
Für Modell: RLWM26, RLWS35, RLWSFM9, RLWX25
Inhalt: 1000ml
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für Rexel Aktenvernichter mit breitem Eingabeschacht und automatischem Ölsystem, nicht entflammbar, für RLWM26, RLWS35, RLWSFM9, RLWX25
Marke:
Rexel
Packungsinhalt:
1 Liter
... >
Büromaschinen, -zubehör
>
Aktenvernichter und -zubehör
>
Aktenvernichterzubehör
Weitere Suchbegriffe:
aktenvernichter-öl rexel
,
aktenvernichter öl
,
Aktenvernicher
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter-Spezialöl
,
AktenvernichterÖl
,
AktenvernichterSpezialöl
,
für
,
Öl
,
Ölblätter
,
Reißwolf
,
Reißwolf-Öl
,
Reißwolf-Spezialöl
,
Reißwolföl
,
Reißwolfspezialöl
,
Rexel
,
Schneidwerk
,
Schneidwerk-Spezialöl
,
SchneidwerkSpezialöl
,
Spezialöl
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 28,52*
€ 36,69*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 27,50*
€ 37,70*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 31,33*
€ 43,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 125 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 28,52* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 183,45* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenvernichter RLWM26, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 26 Blatt, schwarz
Rexel
2103026EU
ab € 5.781,85*
Zubehör
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Rexel
2103035EU
ab € 2.705,70*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX25, Partikelschnitt, P-4 , 25 Blatt, schwarz
Rexel
2103025EU
ab € 3.203,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen