Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter RLWX25, Partikelschnitt, P-4 , 25 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2103025EU
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2103025EU
EAN/GTIN:
5028252316033
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Rexel Aktenvernichter RLWX25. Mit breitem Eingabeschacht. Elektrischer Aktenvernichter für Großraumbüros mit mehr als 20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Leuchtanzeige für offene Tür und vollen Abfallbehälter. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Manuelle und automatische Rücklauffunktion. Selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter für Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten (Sicherheitsstufe T-3), CDs (Sicherheitsstufe O-3). Mit Laufrollen für Mobilität. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 25 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 30 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 175 Liter / 1800 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 405 mm. Leistungsaufnahme: 1300 Watt. Geräuschpegel: ca. 60 DbA. Gewicht: 83,8 kg. Format: 640 x 970 x 590 mm. 2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Rauminhalt für Schnittgut:
175
Leistungsaufnahme des Motors:
1300
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Netzspannung:
230
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten (Sicherheitsstufe T-3), CDs (Sicherheitsstufe O-3)
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
30
Eingabebreite für die Materialzuführung:
405
Schnittgeschwindigkeit:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter Abfallsäcke, selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
25
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Artikelbezeichnung:
RLWX25
Farbe:
schwarz
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Breite:
640
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Tiefe:
590
Masse (Gewicht):
83.8
Höhe:
970
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4
,
großmengen shredder
,
cd schredder leitz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3.198,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.283,48*
€ 3.907,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.272,01*
€ 3.893,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.228,33*
€ 3.841,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.205,37*
€ 3.814,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.198,40*
€ 3.806,10
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Rexel
2102417EU
ab € 650,47*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Rexel
2102429EU
ab € 1.689,20*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDX1850, Partikelschnitt, P-3 , 18 Blatt, schwarz
Rexel
2102421EU
ab € 706,81*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REM820, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 8 Blatt, schwarz
Rexel
2104010EU
ab € 221,18*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Rexel
2101995EU
ab € 221,99*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Rexel
2105013EU
ab € 317,67*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Rexel
2102443
ab € 1.243,80*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Rexel
2102446
ab € 1.541,11*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RSM1130, Mikro-Partikelschnitt, P-5 , 11 Blatt, schwarz
Rexel
2102407EU
ab € 426,72*
Zubehör
Aktenvernichter RLWM26, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 26 Blatt, schwarz
Rexel
2103026EU
ab € 5.778,42*
Zubehör
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Rexel
2103035EU
ab € 2.698,62*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz
Rexel
2103039EU
ab € 5.369,08*
Zubehör
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Rexel
2101941EU
ab € 72,70*
Zubehör
Plastikabfallsack Breiter Schacht, 200l, 50St
Rexel
ACCO40014
ab € 116,98*
Zubehör
Rexel Aktenvernichter Wide Entry RLWSFM9 Super-Mikroschnitt
Rexel
2103009EU
ab € 10.429,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen