Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter RLWM26, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 26 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2103026EU
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2103026EU
EAN/GTIN:
5028252316149
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Rexel Aktenvernichter RLWM26. Mit breitem Eingabeschacht. Elektrischer Aktenvernichter für Großraumbüros mit mehr als 20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Leuchtanzeige für offene Tür und vollen Abfallbehälter. Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter. Manuelle und automatische Rücklauffunktion. Selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk. Mit ausziehbarem Metallrahmen für 225-Liter-Abfallsäcke (2100 Blatt) oder 175-Liter-Abfallsäcke (1900 Blatt). Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten (Sicherheitsstufe T-5), CDs (Sicherheitsstufe O-4). Mit Laufrollen für Mobilität. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 26 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 30 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 1,9 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 225 Liter / 2100 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 167 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 405 mm. Leistungsaufnahme: 1600 Watt. Geräuschpegel: ca. 60 DbA. Gewicht: 149,1 kg. Format: 640 x 1010 x 590 mm. 2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Tiefe:
590
Leistungsaufnahme des Motors:
1600
Rauminhalt für Schnittgut:
225
Artikelbezeichnung:
RLWM26
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Masse (Gewicht):
149.1
Schnittgeschwindigkeit:
167
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
15
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
30
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ausziebarem Metallrahmen für 225l- oder 175l- Abfallsäcke, selbstreinigendes und selbstölendes Schneidwerk
Breite:
640
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten (Sicherheitsstufe T-5), CDs (Sicherheitsstufe O-4)
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
1010
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
405
Farbe:
schwarz
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5
,
großmengen shredder
,
großmengen shredder p-5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.779,93*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.902,09*
€ 7.023,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.871,51*
€ 6.987,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.804,50*
€ 6.907,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.779,93*
€ 6.878,12
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDS2250, Streifenschnitt, P-2, 22 Blatt, schwarz
Rexel
2102417EU
ab € 652,04*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDSM750,Super-Mikro-Partikelschnitt,P-6,7 Blatt,schwarz
Rexel
2102429EU
ab € 1.647,37*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RDX1850, Partikelschnitt, P-3 , 18 Blatt, schwarz
Rexel
2102421EU
ab € 702,19*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REM820, Mikro-Partikelschnitt, P-5, 8 Blatt, schwarz
Rexel
2104010EU
ab € 216,69*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1023, Partikelschnitt, P-3 , 10 Blatt, schwarz
Rexel
2101995EU
ab € 222,71*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Rexel
2105013EU
ab € 317,18*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RLS32, Streifenschnitt, P-2 , 32 Blatt, schwarz
Rexel
2102443
ab € 1.238,05*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RLX20, Partikelschnitt, P-4 , 20 Blatt, schwarz
Rexel
2102446
ab € 1.546,40*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury RSM1130, Mikro-Partikelschnitt, P-5 , 11 Blatt, schwarz
Rexel
2102407EU
ab € 423,14*
Zubehör
Aktenvernichter RLWS35, Streifenschnitt, P-2 , 35 Blatt, schwarz
Rexel
2103035EU
ab € 2.696,23*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX25, Partikelschnitt, P-4 , 25 Blatt, schwarz
Rexel
2103025EU
ab € 3.204,19*
Zubehör
Aktenvernichter RLWX39, Partikelschnitt P-4, 39 Blatt, schwarz
Rexel
2103039EU
ab € 5.615,03*
Zubehör
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Rexel
2101941EU
ab € 72,71*
Zubehör
Rexel Aktenvernichter Wide Entry RLWSFM9 Super-Mikroschnitt
Rexel
2103009EU
ab € 11.128,20*
Zubehör
Rexel Großformat Aktenvernichter RLWS47 Streifenschnitt
Rexel
2103047EU
ab € 5.436,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen