Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Pinnnadel Massivholz/Edelstahl 12x22mm VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Holz-Pinnnadel Massivholz/Edelstahl 12x22mm VE=25 Stück
Holz-Pinnnadel Massivholz/Edelstahl 12x22mm VE=25 Stück
Holz-Pinnnadel Massivholz/Edelstahl 12x22mm VE=25 Stück
Holz-Pinnnadel Massivholz/Edelstahl 12x22mm VE=25 Stück
Holz-Pinnnadel Massivholz/Edelstahl 12x22mm VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEBA240
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA240
EAN/GTIN:
     4004360802461
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • SIGEL Pinnnadeln eignen sich hervorragend zum Anpinnen von Moderationskarten oder anderen Papieren auf Pinboards und Pinnwänden.
  • Holz-Pinnnadeln, beige, für Pinboards (Stoff, Kork, etc.), großer, runder Kopf, Massivholz Schima superba, Edelstahl, 12mm, insgesamt 22 lang, 25 Stück.
  • Nachhaltig und hochwertig gefertigt: aus hellem Massivholz und in Naturkartonage verpackt
  • Jedes Teil ein Unikat aufgrund der natürlichen Holzmaserung
  • Nadel aus fester Edelstahl-Spitze für sicheren Halt
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0200 kg
Farbe:
natur
Länge:
22 mm
Marke:
Sigel
Material:
Holz
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnadeln, anpinnen, für, Holzkopf, Holzpins, kurze, Nadel, Nadeln, Pin, Pinnnadeln, Pins, Pinwandnadel, Reißnägel, Reiszwecke, Stecknadeln
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 10,88*
€ 16,27*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,10*
€ 16,57*
Lager 467
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,43*
€ 17,16*
7 Tage
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,24*
€ 21,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,78*
€ 34,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,13*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,57*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,53*
Zubehör
Sigel
MU010
ab € 137,21*
Zubehör
Sigel
MU192
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.