Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_9600511895 Herst.-Nr.: 96005-11895 EAN/GTIN: 4009729054796 |
| |
|
| | |
| - Ein Flip-Chart mit anspruchsvoller Ausstattung
- Ihr unentbehrlicher Assistent bei Schulungen, Konferenzen und Vorträgen
- Komplett-Lieferung inklusive Block und Board-Marker - deshalb sofort einsatzbereit !
- Weiße, beschichtete Metalltafel, magnethaftend, eingesetzt in einen grauen Metallrahmen
- Mit Board-Markern beschriftbar, trocken abwischbar
- Absolut standfest durch ein stabiles Dreibein-Stativ aus extra starkem Vierkantstahlrohr
- Blockhalterung auf zwei Metallzapfen - Zapfenabstand 42-50 cm, einstellbar auf alle handelsüblichen Blockformate
- Blockfixierung durch Klemmschiene
- Bequemes Öffnen und Schließen durch zwei Griffmulden
- Zwei seitlich ausschwenk- und arretierbare Bildhalter
- Tragegriff auf der Rückseite
- Mit Ablageschale
- Komplett-Ausstattung mit Papierblock blanko, Boardmarker schwarz
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Anzahl der Arme: | 2 | Ausführung des Fußes: | Dreibeinstativ | Besonderheiten: | 2 ausschwenkbare Bildhalter | Breite der Tafel: | 67 cm | Bruttogewicht: | 17 kg | Farbe: | grau | Farbe des Gestells: | grau | Gesamtgewicht: | 15.4 kg | Gesamthöhe: | 200 cm | Höhe der Tafel: | 90 cm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Dahle | Tafel magnethaftend: | ja | GPSR: | Novus Dahle GmbH, Dieselstraße, 87, 33442, Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.dahle.de, info@dahle.de, +49 5245 448 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart dahle, flipchart, 95005, 96005, Chart, Flip, Roll, Roll-Flipchart, Rollflipchart, Stativ, Stativ-Flipchart, StativFlipchart, Wandflipchart |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 88,92* | € 116,11* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,33* | € 116,13* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,48* | € 131,92* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,08* | € 163,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 128,19* | € 168,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|