Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 0350108 Erste Hilfe Koffer 310 x 130 x 210 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856041-BP
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0350108
EAN/GTIN:
     4250108805342
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Söhngen 0350108 Erste-Hilfe-Koffer Chemie & Physik SN-CD 310 x 130 x 210 Orange

Erste-Hilfe-Koffer Chemie & Physik SN-CD

Mit Erste-Hilfe-Ausstattung plus Chemie- und Physik-Erweiterung, speziell für Verbrennungen und Verätzungen, Augenspüllösung, Kälte-Sofortkompresse, Desinfektionsmittel, SIRIUS® Rettungsdecke usw. Für mobilen und stationären Einsatz, kann problemlos der Halterung entnommen und zum Unfallort gebracht werden.

Ausstattung:
Erste-Hilfe-Koffer Modell SN-CD · Material: ABS-Kunststoff in orange · Inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung · Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar · Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Verbandskasten-Besonderheiten: Erste Hilfe Koffer für Chemie & Physik

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 310 x 130 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Söhngen
Farbe:
orange
Verbandskasten-Besonderheiten:
Erste Hilfe Koffer für Chemie & Physik
Produkt-Art:
Erste Hilfe Koffer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,08*
€ 130,49*
53 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 108,62*
€ 130,50*
€ 4,95*
ab € 113,55*
€ 135,08*
Frei Haus
ab € 113,16*
€ 135,08*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 142,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1577226
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.