Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundpflaster aluderm-aluplast elastisch Strips 2,5x7,2cm VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wundpflaster aluderm-aluplast elastisch Strips 2,5x7,2cm VE=100 Stück
Wundpflaster aluderm-aluplast elastisch Strips 2,5x7,2cm VE=100 Stück
Wundpflaster aluderm-aluplast elastisch Strips 2,5x7,2cm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH1009180
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009180
EAN/GTIN:
     4250108803492
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Pflasterset
Pflastersortiment
  • Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt
  • aluderm-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm Wundauflage und Saugvlies
  • aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv
  • aluderm-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend
  • Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert
  • Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei
  • Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet
  • aluderm-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt
  • Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.101 kg
Farbe:
weiß
Länge:
72 mm
Marke:
Söhngen
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, aluderm pflastersortiment, hypoallergene pflaster, Erste, Heftpflaster, Hilfe, Pflaster, Verbandmittel, Wundpflaster
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 11,45*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 8,24*
€ 12,56*
Lager 467
9
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,24*
€ 12,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,51*
€ 14,53*
2 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 10,10*
€ 15,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1009910
ab € 11,74*
Ähnlich
Söhngen
1009980
ab € 21,65*
Ähnlich
SETON
Y4087518
ab € 9,45*
Ähnlich
SETON
Y4087526
ab € 12,00*
Ähnlich
SETON
Y4087522
ab € 12,43*
Ähnlich
SETON
Y4087530
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.