Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aluderm®-aluplast elastisch Pflasterstripes 2,5 x 7,2 cm 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217776
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009180
EAN/GTIN:
     4250108803492
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt.aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv.aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt. Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
2,5 cm
Länge:
7,2 cm
Sterilität:
nein
wasserabweisend:
ja
elastisch:
ja
atmungsaktiv:
ja
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 11,31*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 8,23*
€ 12,40*
7 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,24*
€ 12,43*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,50*
€ 14,16*
Lager 690
15
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,94*
€ 14,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1009910
ab € 11,35*
Ähnlich
Söhngen
1009980
ab € 18,04*
Ähnlich
SETON
Y4087518
ab € 9,46*
Ähnlich
SETON
Y4087526
ab € 12,05*
Ähnlich
SETON
Y4087522
ab € 12,43*
Ähnlich
SETON
Y4087530
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.