Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox styrodoc uno SET 1 Fach weiß/schwarz Schublade wie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsbox styrodoc uno SET 1 Fach weiß/schwarz Schublade wie
Aufbewahrungsbox styrodoc uno SET 1 Fach weiß/schwarz Schublade wie
Aufbewahrungsbox styrodoc uno SET 1 Fach weiß/schwarz Schublade wie
Artikel-Nr.:
     467-#STYR26801010905S
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0101.0905S
EAN/GTIN:
     7612176084130
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • styrodoc uno SET, 1 Fach, weiß/schwarz, mit 1 System-Schublade weiß und Unterteilungs-Set
  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
  • kompatibel mit dem styrodoc trio
  • einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
  • perfekte Beschriftung dank mitgeliefertem Beschriftungsmaterial
  • bewährte Schweizer Qualität - 100 % Swiss made!
  • jede Systemschublade beinhaltet ein Unterteilungs-Set mit 1 Längs- und 2 Querstegen
  • Material: schlagfestes Polystyrol
  • Fachinnenmaß: 230 x 57 mm (B x H)
  • Maße: 248 x 331 x 83 mm (BxTxH)
  • Farbe: Boden/Deckel: schwarz, Seitenteile: weiß, Schublade: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
1
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Breite:
248 mm
Bruttogewicht:
1.3080 kg
Farbe:
weiß/schwarz
Farbe der Schublade:
weiß
Farbe des Gehäuses:
weiß/schwarz
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
weiß/schwarz
Höhe:
83 mm
Höhe der Schublade:
57 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Schubladenbox, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, postsortieranlage styro, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 21,73*
€ 30,28*
€ 5,50*
ab € 20,99*
€ 30,28*
3 Tage
7
€ 5,50*
ab € 26,71*
€ 37,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 43,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,32*
€ 45,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 37,75*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,51*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,33*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,82*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,81*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,91*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 21,11*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 26,18*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 26,03*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 31,80*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.