Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox styrodoc uno Set 1 Fach schwarz/grau Schublade schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsbox styrodoc uno Set 1 Fach schwarz/grau Schublade schwarz
Aufbewahrungsbox styrodoc uno Set 1 Fach schwarz/grau Schublade schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STYR26801019895S
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0101.9895S
EAN/GTIN:
     7612176084161
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
  • styrodoc uno SET , 1 Fach, schwarz/grau mit 1 System-Schublade schwarz und Unterteilungs-Set
  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
  • kompatibel mit dem styrodoc trio
  • einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
  • perfekte Beschriftung dank mitgeliefertem Beschriftungsmaterial
  • bewährte Schweizer Qualität - 100 % Swiss made!
  • jede Systemschublade beinhaltet ein Unterteilungs-Set mit 1 Längs- und 2 Querstegen
  • Material: schlagfestes Polystyrol
  • Fachinnenmaß: 230 x 57 mm (B x H)
  • Maße: 248 x 331 x 83 mm (BxTxH)
  • Farbe: Boden/Deckel: schwarz, Seitenteile: grau, Schublade: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
1
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Breite:
248 mm
Bruttogewicht:
1.3080 kg
Farbe:
schwarz/grau
Farbe der Schublade:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz/grau
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
schwarz/grau
Höhe:
83 mm
Höhe der Schublade:
57 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Sammelbehälter, Schubladenbox, sortierstation styrorac grau/schwarz, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 21,68*
€ 30,19*
€ 5,50*
ab € 20,94*
€ 30,19*
2 Tage
8
€ 5,50*
ab € 26,81*
€ 36,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 43,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 37,99*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,33*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,23*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,89*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,84*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,81*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 20,99*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 26,10*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 26,17*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 31,78*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.