Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier- und Dokumentenablage styrodoc duo Set 2 Schubladen weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papier- und Dokumentenablage styrodoc duo Set 2 Schubladen weiß/schwarz
Papier- und Dokumentenablage styrodoc duo Set 2 Schubladen weiß/schwarz
Papier- und Dokumentenablage styrodoc duo Set 2 Schubladen weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STYR26802020995S
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0202.0995S
EAN/GTIN:
     7612176081375
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • styrodoc duo SET mit 4 Fächer
  • 2 System-Schubladen und Unterteilungs-Set
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstige Kleinteile
  • In den flexibel unterteilbaren System-Schubladen ist alles perfekt verstaut
  • Ideal auch für Schränke und Regale
  • Aufgrund der genialen Konstruktion extrem belastbar
  • Eignet sich daher perfekt als Drucker-, Kaffee- oder Monitorstation
  • Jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
  • einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
  • perfekte Beschriftung dank mitgeliefertem Beschriftungsmaterial (nur im Set)
  • bewährte Schweizer Qualität - 100 % Swiss made
  • Material: schlagfestes Polystyrol
  • Abmessung: 485 x 331 x 153 mm (BxTxH)
  • (Keine Vorschläge): 230 x 57 mm (BxH)
  • Schublade außen: 230 x 320 x 53 mm (BxTxH)
  • Schublade innen: 225 x 315 x 49 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
2
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Besonderheiten:
inkl. 2 System-Schubladen in Farbe schwarz
Breite:
485 mm
Farbe:
weiß/schwarz
Farbe des Gehäuses:
weiß
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
153 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, Schubladen für Steckregal, Steckregalschubladen, styro schubladenbox weiß, schubfach schrank, schubkastenschrank weiss, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 39,72*
€ 52,70*
€ 5,50*
ab € 38,35*
€ 52,71*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 42,55*
€ 55,89*
€ 5,95*
ab € 42,15*
€ 57,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,07*
€ 70,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 37,99*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,23*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,89*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,84*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,81*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 21,05*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 20,94*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 26,10*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 26,17*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 31,78*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.