Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammertacker A54 rot/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammertacker A54 rot/anthrazit
Hammertacker A54 rot/anthrazit
Hammertacker A54 rot/anthrazit
Hammertacker A54 rot/anthrazit
Hammertacker A54 rot/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#TACW1173
Hersteller:
     TACWISE
Herst.-Nr.:
     1173
EAN/GTIN:
     5051439002672
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
tacwise hammertacker
  • Der neue A54 Hammertacker ist ein schneller, leichter Hammertacker, der nur 0,9 kg wiegt - perfekt für den täglichen Einsatz
  • Er wurde entwickelt für Boden- und Dacharbeiten wie das Auslegen von Teppichböden, Isolierung, Plastikplanenbefestigung oder Dachdeckung
  • Der A54 verfügt über eine Pufferplatte, welche die Nase umschließt und das Oberflächenmaterial schützt.
  • Heftklammerntyp: 140/6-12mm Heftklammern
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.96 kg
Heftart:
tackern
Heftgerätetyp:
Tacker
Klammernart:
140/6-12
Marke:
Tacwise
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: hammertacker, Tacker, Tackergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 38,11*
€ 51,96*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 42,78*
€ 56,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TACWISE
0477
ab € 24,04*
Zubehör
TACWISE
0347
ab € 2,05*
Zubehör
TACWISE
0342
ab € 4,20*
Zubehör
TACWISE
1220
ab € 7,69*
Zubehör
TACWISE
0348
ab € 2,17*
Zubehör
TACWISE
0343
ab € 4,60*
Zubehör
TACWISE
0345
ab € 1,77*
Zubehör
TACWISE
0340
ab € 4,04*
Zubehör
TACWISE
1216
ab € 6,47*
Zubehör
TACWISE
0346
ab € 1,82*
Zubehör
TACWISE
0341
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.