Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsichttafelsystem Veo Basic A4 inkl. 10 Sichttafeln schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandsichttafelsystem Veo Basic A4 inkl. 10 Sichttafeln schwarz
Wandsichttafelsystem Veo Basic A4 inkl. 10 Sichttafeln schwarz
Wandsichttafelsystem Veo Basic A4 inkl. 10 Sichttafeln schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TARI714517
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     714517
EAN/GTIN:
     3377997145173
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
tarifold sichttafel-wandhalter
sichttafel wandhalter
  • Unglaublich leicht zu montieren: ein Klick, kein Werkzeug
  • Drehzapfensichttafeln A4 aus recycelbarem Polypropylen in der Lieferung enthalten
  • Drehzapfen aus Stahl
  • 1 Rahmen aus Aluminium-Legierung, 'Soft-Touch'- Oberfläche
  • 10 Drehzapfensichttafeln A4
  • Beliebig erweiterbar durch einfaches seitliches Anfügen weiterer Elemente
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit PVC Sichttafeln
Breite:
480 mm
Bruttogewicht:
1.0850 kg
Farbe:
Schwarz
für Format:
A4
Höhe:
360 mm
Marke:
Tarifold
Material:
Aluminium
Produkttyp:
Wandhalter mit Tafeln
Rahmenfarbe:
schwarz
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Wandhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,83*
€ 58,93*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 44,73*
€ 60,42*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 55,08*
€ 73,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
114007
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.