Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Sichttafelsystem,DIN A4,hoch,10 Tafeln,schwarz,z. Einklicken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
239519
239519
239519
Artikel-Nr.:
     711-239519
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     714517
EAN/GTIN:
     3377997145173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
tarifold sichttafel-wandhalter
sichttafel wandhalter
Wand-Sichttafelsystem
  • DIN A4 im Hochformat
  • Höhe x Breite 350 x 480 mm
  • Materialstärke 110 µ
  • 10 Sichttafeln
  • Öffnung oben
  • Rahmen aus Aluminium mit Soft-Touch-Oberfläche in schwarz
  • Rahmen mit Drehzapfen
  • Sichttafel aus PVC
  • zum Einklicken
  • Gestell beliebig erweiterbar
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafelsystem, Sichttafel, Wandsichttafelsystem, Klapprahmen, Hängesichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Sichttafeln Anzahl:
10 Stück
Format:
DIN A4
Höhe:
350 mm
Breite:
480 mm
Materialstärke:
110 µ
Ausrichtung:
Hochformat
Öffnungsseite:
oben
Befestigungsart:
zum Einklicken
inkl. Tafeln:
ja
Material Sichttafeln:
PVC
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
Soft-Touch
Farbe Rahmen:
schwarz
Rahmen Ausstattung:
Drehzapfen
Gestell Funktion:
beliebig erweiterbar
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
1.085 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelsystem, Sichttafel, Wandsichttafelsystem, Klapprahmen, Hängesichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetsichttafel, Sichttafel-System, Vorlagenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,83*
€ 58,93*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 44,73*
€ 60,42*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 55,08*
€ 73,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
114007
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.