Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Kreppband tesakrepp 4319 25mmx50m Papier stark gekreppt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maler-Kreppband tesakrepp 4319 25mmx50m Papier stark gekreppt
Maler-Kreppband tesakrepp 4319 25mmx50m Papier stark gekreppt
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04319-00007
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04319-00007
EAN/GTIN:
     4005800007415
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Papier-Klebeband tesakrepp 4319
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Produktverwendung: Abdecken bei Malerarbeiten
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.243 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
hellbraun
Farbname:
hellbraun
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Papier
Materialstärke:
375 mic
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 25 mm breit, 04319, 05281, Abdeck, Abdeck-Klebeband, AbdeckKlebeband, Klebeband, Krepp, KreppKlebeband, Maler, Maler-Abdeckband, Maler-Krepp, MalerAbdeckband
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,21*
€ 5,33*
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 3,86*
€ 6,11*
2 Tage
84
12
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 4,89*
€ 6,14*
2 Tage
84
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,16*
4 Tage
63
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 4,93*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.