Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4319 Hochgekrepptes Papierklebeband, 50 m x 25 mm, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4319-005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04319-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800007415
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband

tesakrepp® 4319 ist ein stark gekrepptes, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve.
Dadurch kann es leicht in Kurven oder dreidimensional verklebt werden. Das Produkt besitzt eine hohe Anfangsklebkraft.

Eigenschaften:

  • Gute Anschmiegsamkeit für Kurven und komplizierte 3D Verklebungen
  • Temperaturbeständig bis zu 60°C
  • Geeignet für allgemeine Abdeckarbeiten

Anwendung:

  • Abdecken bei Malerarbeiten.
  • Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen.
  • Bündeln (z.B. von Rohren) und Verpacken.
  • Kantenschutz von Papierballen.

Das Premium-Kreppklebeband tesa® 4334 überzeugt nicht nur durch seinen hohen Verarbeitungskomfort, sondern auch durch das einfache Gestalten von messerscharfen Farbkanten. Es besteht aus einem extrem dünnen Papierträger, der mit einer Acrylat-Klebmasse ausgerüstet ist. Dank der überlegenen und ausgewogenen tesa®-Klebequalität ist es möglich, das Malerband für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich bis zu 6 Monate, im Außenbereich bis zu 8 Wochen zu verwenden. Die leichte Transparenz sorgt zudem dafür, dass Sie das Kreppklebeband genau positionieren können. Übrigens: Das Profi-Malerband kann natürlich auch mit allen Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC Standard) eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
375 µm
Trägermaterial:
Papier, hochgekreppt
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
24 N/cm
Reißdehnung:
58 %
Klebkraft auf Stahl:
4,5 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
60 °C
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,21*
€ 5,33*
Lager 52DVW
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 3,86*
€ 6,11*
2 Tage
84
12
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 4,89*
€ 6,14*
2 Tage
84
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,16*
4 Tage
63
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 4,93*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 288 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 576 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 864 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 73,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.